Passages de câbles, Nombre de canaux: 5

Réf.: 964901 5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de canaux Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, noir Noir foncé
Teinte, Jaune Jaune de sécurité
Pièce décrite, Jaune de sécurité Oberseite
Pièce décrite, Noir foncé Seitenwangen; Unterseite
Couleur Jaune; noir
Longueur 870 mm
Largeur 542 mm
Hauteur 52 mm
Type carré
Matériau Plastique
Surface Aspet mat
Avec trou de préhension non
Sommaire 5 pc.

Identification et classification

Référence article 964901 5
EAN / GTIN 4049521015496
Réf. fabricant 85300
Fabricant/personne responsable Adam Hall GmbH, Daimelerstraße 9, 61267 Neu-Anspach, Deutschland, www.adamhall.com

Description

Exécution:

Protection de câbles professionnelle, utilisation universelle dans des endroits confinés. Les câbles et tuyaux peuvent être posés aisément grâce au clapet s’ouvrant vers le haut.
Charnière autonettoyante. Tous les passages avec ergots de raccordement moulés par injection.
Résistants aux huiles, aux acides et à l’essence.

Norme:

EN 61537:2007