Kaapelisillat 5

Tuote nro.: 964901 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä DEFENDER MIDI -KAAPELISILTA 5 kanavalla
Korkeus 52 mm
Pituus 870 mm
Syvyys 542 mm
Kanavan halkaisija 34 mm
Kanavien lkm 5
Kantavuus 5 t
Paino 11,8 kg
Tuotetyyppi Kaapelisilta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 964901 5
EAN / GTIN 4049521015496
Valmistajan numero 85300

Kuvaus

Malli:

Ammattilaistason kaapelinsuoja, yleiskäyttöön pienissä tiloissa. Kaapelit ja letkut helppo pujottaa sisään ylös avautuvan kannen ansiosta.
Itsestään puhdistuvat lukitussaranat.Kaikissa silloissa ruiskupäällystetyt kytkentäulokkeet.
Öljyn-, hapon-, ja bensiininkestävä.

Standardi:

EN 61537:2007

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat