{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výška | 52 mm | |
| Šířka | 870 mm | |
| Hloubka | 542 mm | |
| Anzahl Kanäle | 5 ks | |
| Kanaldurchmesser | 34 mm | |
| Tragfähigkeit | 5 000 kg | |
| Druh produktu | Kabelový můstek |
| Katalogové číslo | 964901 5 | |
| EAN / GTIN | 4049521015496 | |
| Číslo výrobce | 85300 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Adam Hall GmbH, Daimelerstraße 9, 61267 Neu-Anspach, Deutschland, www.adamhall.com |