Zásobník so zásuvkami, Počet zásuviek: 6

Č. pol.: 963255 6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet zásuviek Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 435 mm
Šírka 357 mm
Hĺbka 255 mm
Počet zásuviek 6
Druh produktu Zásobník na malé diely

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 963255 6
EAN/GTIN 5733439137591
Číslo výrobcu 137591
Výrobca/zodpovedná osoba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Popis

Prevedenie:

Plášť z galvanizovaného oceľového plechu, oceľovo modrá práškovaná farba.
Zásuvka s možnosťou rozdelenia s bezpečnostným okrajom (zabraňuje vypadávaniu) z polypropylénu.
Určený na montáž na stenu a vhodný na uchytenie do otočných stojanov.

Osazení:

Počet zásuviek (B×T×H mm): 6 ks
(320×240×57)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky