{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Šírka×hĺbka v E | 27×36 E | |
| Zásobník výška | 26 mm | |
| Jednotka členenia | 1 E = 17 mm | |
| Počet zásobníkov celkovo | 33 | |
| vhodné od výšky čela zásuvky | 50 a vyššie mm | |
| vhodné pre zásuvky Šírka v E | 27E | |
| vhodné pre zásuvky hĺbky v E | 36E | |
| vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky | 459 mm | |
| vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky | 612 mm | |
| Materiál | polystyrén | |
| Druh produktu | Box na drobnosti |
| Číslo položky | 960191 B26/1-3 | |
| EAN/GTIN | 4045197708663 | |
| Číslo výrobcu | 960191 B26/1-3 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |