Zestawy pojemników na drobne części do 1 szuflady B26/1-3

Nr art.: 960191 B26/1-3
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
szerokość x głębokość w E 27×36 E
Wysokość zbiornika 26 mm
jednostki podziału 1 E = 17 mm
liczba pojemników ogółem 33
pasują do szuflad o wysokości frontu od 50 i więcej mm
pasują do szerokości szuflad w jednostkach E 27E
pasują do szuflad o głębokości w E 36E
pasują do szuflad o szerokości użytkowej 459 mm
pasują do szuflad o głębokości użytkowej 612 mm
materiał polistyren
Rodzaj produktu Pojemniki polistyrenowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 960191 B26/1-3
EAN / GTIN 4045197708663

Opis

Wykonanie:

Pojemniki polistyrenowe na drobne części.
Do opisu mogą służyć nasadzane uchwyty do etykiet (nr 960665) lub kodów kreskowych (nr 960660).

Zastosowanie:

Do przechowywania np. gwintowników - zob. zestawy korytek, śrub - zob. zestawy pojemników.

Pasuje do:

szuflad o wielk. 27×36 E oraz 36×27 E. Jeden zestaw wypełnia całkowicie szufladę o powierzchni użytkowej 459×612 mm.

Zawartość:

Pojemnik nr 960650: 24 szt., wielk. 26/1;
6 szt., wielk. 26/2;
3 szt., wielk. 26/3