Fiókelválasztó készlet 1 fiókhoz B26/1-3

Cikkszám: 960191 B26/1-3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség×mélység E-ben 27×36 E
Edény magassága 26 mm
Felosztó egység (E) 1 E = 17 mm
Edények száma összesen 33
Fiók előlap magasságtól 50 és magasabb mm
Fiók szélessége E-ben 27E
Fiók mélysége E-ben 36E
Fiók hasznos szélessége 459 mm
Fiók hasznos mélysége 612 mm
Anyag Polisztirol
Termék fajtája Kisalkatrésztároló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 960191 B26/1-3
EAN / GTIN 4045197708663

Leírás

Kivitel:

Kisalkatrésztartók polisztorolból.
A feliratozáshoz külön címketartók (960665 sz.) ill. vonalkód-tartók (960660 sz.) helyezhetők fel.

Felhasználás:

Tartó-készletek csavarok, anyák, alátétek, stb. tárolásához.

Alkalmazható:

27×36 E, valamint 36×27 E méretű fiókokhoz.. Egy készlet teljesen kitölt egy 459×612 mm hasznos területű fiókot.

Tartalma:

Alkatrész tartó 960650 sz.: 24 db 26/1 méret; 6 db 26/2 méret; 3 db 26/3 méret