• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de material separador para 1 cajón B26/1-3

Número de artículo: 960191 B26/1-3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura×profundidad en E 27×36 E
Altura de recipiente 26 mm
División 1 E = 17 mm
Número total recipientes 33
adecuado a partir de altura frontal de cajón 50 y superior mm
Adecuado para cajones anchura en E 27 × 36 E
Adecuado para cajones profundidad en E 36U
Adecuado para cajones anchura útil 459 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 612 mm
Material Poliestireno
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960191 B26/1-3
EAN / GTIN 4045197708663

Descripción

Ejecución:

Cajas para piezas pequeñas de poliestireno.
Para rotulación se pueden colocar soportes para etiquetas (n.º 960665) o portacódigos de barras (n.º 960660).

Aplicación:

Para el almacenamiento de tornillos, tuercas, arandelas, etc.

Idóneo para:

Cajones del tamaño 27 × 36 E y 36 × 27 E. Un surtido llena por completo un cajón con superficie útil de 459 × 612 mm.

Contenido:

Recipiente n.º 960650: 24 uds. tam. 26/1; 6 uds. tam. 26/2; 3 uds. tam. 26/3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript