Súprava boxov na drobné diely pre 1 zásuvku B77/2+3

Č. pol.: 960191 B77/2+3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka×hĺbka v E 27×36 E
Zásobník výška 71 mm
Jednotka členenia 1 E = 17 mm
Počet zásobníkov celkovo 18
vhodné od výšky čela zásuvky 100 a vyššie mm
vhodné pre zásuvky Šírka v E 27E
vhodné pre zásuvky hĺbky v E 36E
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 459 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 612 mm
Materiál polystyrén
Druh produktu Box na drobnosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 960191 B77/2+3
EAN/GTIN 4045197708687

Popis

Prevedenie:

Box na drobné diely z polystyrolu.
Na označovanie je možné pripevniť držiaky etikiet (č. 960665) alebo nosiče čiarových kódov (č. 960660).

Použitie:

Na skladovanie skrutiek, matíc, podložiek atď.

Vhodné pro:

Zásuvky veľkosti 27 × 36 E a 36 × 27 E. Sortiment úplne vyplní zásuvku s úžitkovou plochou 459 × 612 mm.

Obsah:

Nádoba č. 960650: 12 ks veľ. 71/2;
6 ks Veľ. 71/3