Asortiman pregradnog materijala za 1 ladicu B26/1-3

Artikl br.: 960191 B26/1-3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina x dubina u E 27×36 E
Visina spremnika 26 mm
Jedinica podjele 1 E = 17 mm
Broj spremnika, ukupno 33
prikladno za visine fronta ladica 50 i više mm
prikladno za ladice širine u E 27E
prikladno za ladice dubina u E 36E
prikladno za korisna širina ladica 459 mm
prikladno za korisna dubina ladica 612 mm
Materijal Polistirol
Vrsta proizvoda Spremnik za male dijelove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 960191 B26/1-3
EAN / GTIN 4045197708663

Opis

Izvedba:

Umetci od plastike otporne na udarce (ABS). Unutarnja strana s utorima za podjelu pomoću pregradnih pločica. Spremnik malih dijelova od polistirena.
Za etiketiranje mogu se postaviti držači za etikete (br. 960665) tj. nosač za barkod (br. 960660).

Upotreba:

Asortimani za skladištenje svrdla, ureznika, razvrtača itd. Asortimani za skladištenje vijaka, matica, podloški itd.

Odgovara:

Ladice veličine 27×36 E i 36×27 E. Asortiman potpuno ispunjava jednu ladicu s korisnom površinom od 459×612 mm.

Sadržaj:

spremnik br. 960650: 24 kom. vel. 26/1; 6 kom. vel. 26/2; 3 kom. vel. 26/3