{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Leveys × syvyys E | 27×36 E | |
| Säiliön korkeus | 26 mm | |
| Jakoyksikkö | 1 E = 17 mm | |
| Säiliöiden lkm yhteensä | 33 | |
| Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta | 50 ja kork. mm | |
| Sopii vetolaatikolle leveys E | 27×36 E | |
| Sopii vetolaatikolle syvyys E | 36E | |
| Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys | 459 mm | |
| Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys | 612 mm | |
| Materiaali | polystyreeniä | |
| Tuotetyyppi | Pienosarasiat |
| Tuotekoodi | 960191 B26/1-3 | |
| EAN / GTIN | 4045197708663 | |
| Valmistajan numero | 960191 B26/1-3 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |