Skirtukų rinkinys 1-am stalčiui, Tipas: B26/1-3

Prekės Nr.: 960191 B26/1-3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis×gylis E 27×36 E
Talpos aukštis 26 mm
Dalijimo elementas 1 E = 17 mm
Bendras indų skaičius 33
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 50 ir aukščiau mm
tinka stalčiams, kurių pločio E 27E
tinka stalčiams, kurių gylio E 36E
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 459 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 612 mm
Medžiaga Polistirolis
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 960191 B26/1-3
EAN / GTIN 4045197708663
Gamintojo numeris 960191 B26/1-3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Smulkių dalių dėžutė iš polistirolio.
Užrašams galima uždėti tiek etikečių laikiklį (Nr. 960665), tiek barkodų laikiklį (Nr. 960660).

Paskirtis:

Varžtams, veržlėms, diskeliams ir pan. laikyti.

Tinka:

27×36 E ir 36×27 E dydžio stalčiai. Rinkinys visiškai užpildo 459×612 mm naudingo ploto stačių.

Turinys:

dėžutė Nr. 960650: 24 vnt. dyd. 26/1; 6 vnt. dyd. 26/2; 3 vnt. dyd. 26/3