Súprava skrutkovačov 5

Č. pol.: 953307 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 6×8

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 6×8
Šírka 150 mm
Hĺbka 200 mm
Šírka v G 6
Hĺbka v G 8
Počet nástrojov 5
Prevedenie so skrutkovacom
Hmotnosť 0,215 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 953307 5
EAN/GTIN 4062406155179

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 953307: 1 ks
HOLEX krátky skrutkovač pre drážku č. 664201 veľ. 4; 5,5; 6,5: 1 ks
Krátky skrutkovač HOLEX na skrutky Phillips č. 668471 veľ. 1; 2: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely