Atsuktuvų rinkinys, Įrankių skaičius: 5

Prekės Nr.: 953307 5
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Rinkinio kaina 5 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 5 vnt.
Profilio dydis 5,5 mm; 6,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm
Spalva raudona; juoda
Įrankių skaičius 5
Rankenos savybės ergonomišk.
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Išėjimo pavaros dydis, kryžminiams varžtams (PH) 4; PH1; PH2; 4; PH1; PH2; 4; PH1; PH2
Produkto rūšis atsuktuvai
Paviršius chromuot.
Rinkinys taip
Pavara rankena
Perdava varžtams su įpjova (SL); varžtams su įpjova (SL); kryžminiams varžtams (PH)
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 953307 5
EAN / GTIN 4062406155179
Gamintojo numeris 953307 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953307: 1 vnt.
HOLEX trumpi atsuktuvai varžtams su įpjova Nr. 664201 dyd. 4; 5,5; 6,5: po 1 vnt.
HOLEX trumpas atsuktuvas Phillips varžtams Nr. 668471 dyd. 1; 2: po 1 vnt.