Ruuviavainsarja 5

Tuote nro.: 953307 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 6×8

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 6×8
Leveys 150 mm
Syvyys 200 mm
Leveys G 6
Syvyys G 8
Työkalujen lukumäärä 5
Malli ruuvimeisselien kanssa
Paino 0,215 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 953307 5
EAN / GTIN 4062406155179

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953307: 1 kpl
HOLEX lyhyt ruuvitaltta urakantaruuveille nro 664201 koot 4; 5,5; 6,5: kutakin 1 kpl
HOLEX lyhyt ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 668471 koot 1; 2: kutakin 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat