• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Sada šroubováků, Počet nástrojů: 5

Artiklové číslo: 953307 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 5 ks
Rozměr profilu 5,5 mm
Počet kusů nářadí 5
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) 4; PH1; PH2; 4; PH1; PH2
Barva červená; Černá
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované
Set / sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup ploché; Pro šrouby Phillips (PH)
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953307 5
EAN / GTIN 4062406155179
Číslo výrobce 953307 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953307: 1 ks
Krátký plochý šroubovák HOLEX č. 664201 vel. 4; 5,5; 6,5: po 1 ks
Krátký šroubovák HOLEX pro šrouby Phillips č. 668471 vel. 1; 2: po 1 ks