Garnitura izvijačev, Število orodij: 5

Št. art.: 953307 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 6×8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 6×8
Širina 150 mm
Globina 200 mm
Širina v G 6
Globina v G 8
Število orodij 5
Izvedba Z izvijačem
Masa 0,215 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 953307 5
EAN/GTIN 4062406155179
Številka proizvajalca 953307 5

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953307: 1 kos
Kratki ploščati izvijač HOLEX št. 664201, vel. 4; 5,5; 6,5: po 1 kos
Kratki izvijač za profil Phillips HOLEX art. 668471 vel. 1; 2: po 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico