• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Zestawy wkrętaków, liczba narzędzi: 5

Nr art.: 953307 5

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 5 szt.
wymiar profilu 5,5 mm
Kolor Czerwony; Czarny
Liczba narzędzi 5
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) 4; PH1; PH2; 4; PH1; PH2
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub płaskich (SL); Do śrub Phillips (PH)
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 953307 5
EAN / GTIN 4062406155179
Numer producenta 953307 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953307: 1 szt.
Wkrętaki HOLEX krótkie do śrub płaskich nr 664201 rozm. 4; 5,5; 6,5: po 1 szt.
Wkrętaki krótkie do śrub z główką Phillips HOLEX nr 668471, rozm. 1; 2: po 1 szt.