Plochý skrutkovač, krátky 6,5

Č. pol.: 664201 6,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
237 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čepele b 6,5 mm
Hrúbka čepelí a 1,2 mm
Dĺžka čepele 25 mm
Celková dĺžka 82 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 664201 6,5
EAN/GTIN 4045197951533

Popis

Prevedenie:

Silová viaczložková rukoväť s optimalizovaným krútiacim momentom a pohodlnou zónou uchopenia, čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, chrómovaná. Chrómované vrchné hroty na optimálnu ochranu proti korózii.

Norma:

Podľa DIN 5265B.