{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | nie | |
| Tvar hrotu | tupé | |
| Šírka špičky | 1,3 mm | |
| Poloha hrotu | rovné | |
| Materiál hrotu | Ušľachtilá oceľ | |
| Obsah | jednotlivý diel | |
| Druh produktu | pinzeta | |
| Vlastnosti | antimagnetické | |
| Materiál | ušľachtilá oceľ (INOX) | |
| Povrch | matne otryskané | |
| Dĺžka celkovo | 145 mm | |
| Celková hmotnosť | 25 g |
| Číslo položky | 92 72 45 | |
| EAN/GTIN | 4003773054962 | |
| Číslo výrobcu | 92 72 45 | |
| Číslo L | L70010 994 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |