Pensetă de precizie formă obtuză 145 mm

Cod articol.: 92 72 45
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Formă vârf Teşit
Lățime vârf 1,3 mm
Poziție vârf dreaptă
Material vârf oţel superior
Cuprins o singură parte
Tip produs Pensetă
Caracteristici antimagnetic
Material Oţel superior (INOX)
Suprafaţă Sablat mat
Lungimea totală 145 mm
Greutate totală 25 g

Identificare și clasificare

Cod articol 92 72 45
EAN / GTIN 4003773054962
Număr producător 92 72 45
L-Număr L70010 994
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • Penseta universală este potrivită pentru aplicații standard exigente și lucrări de precizie
  • Gamă largă de modele: suprafețe de prindere și mânere drepte, înclinate, netede sau dințate, cu vârfuri în formă de ac, ascuțite sau tocite, precum și diferite lungimi
  • Pentru industria electronică, ceasornicari și bijutieri
  • Oțel inoxidabil de înaltă calitate: tenacitate ridicată și rezistență foarte bună la coroziune la o gamă largă de medii atmosferice și la multe materiale corozive

Caracteristică:

  • Suprafață: mată
  • Design: Drept
  • Lățimea vârfului (A): 1,3 mm
  • Lățimea vârfului (B): 2,7 mm
  • Versiunea vârfului pensetei: Blunt
  • Rezistent la coroziune: da
  • Rezistență la acizi: Foarte bună
  • Testat ESD: nu
  • Testat VDE: nu
  • Sectoare: Industrie Electronică Electronică Ceasornicărie Bijutier
  • Magnetic: nemagnetizabil (80%)
  • Comportament: conductiv
  • Frosted
  • striat