Univerzální pinzety 145 mm

Artiklové číslo: 92 72 45
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Tvar hrotu Tupá
Šířka hrotu 1,3 mm
Poloha hrotu rovné
Materiál špičky Ušlechtilá ocel
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Pinzeta
Vlastnosti antimagnetický
Materiál Ušlechtilá ocel (INOX)
Povrch Matné pískování
Celková délka 145 mm
Hmotnost celkem 25 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 92 72 45
EAN / GTIN 4003773054962
Číslo výrobce 92 72 45
L-číslo L70010 994
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Univerzální pinzeta je vhodná pro náročné standardní aplikace a přesné práce
  • Široká škála modelů: rovné, šikmé, hladké nebo zubaté úchopové plochy a rukojeti, s jehlovými, špičatými nebo tupými hroty, jakož i různé délky
  • Pro elektronický průmysl, hodináře a klenotníky
  • Vysoce kvalitní nerezová ocel: vysoká houževnatost a velmi dobrá odolnost vůči korozi v širokém spektru atmosférických prostředí a mnoha korozivním materiálům

Charakteristika:

  • Povrch: matný
  • Design: rovný
  • Šířka hrotu (A): 1,3 mm
  • Šířka hrotu (B): 2,7 mm
  • Verze hrotu pinzety: Tupá
  • Odolnost proti korozi: ano
  • Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá
  • ESD testováno: ne
  • Testováno VDE: ne
  • Odvětví: Průmysl Elektronika Hodinářství Klenotnictví
  • Magnetické: nemagnetizovatelné (80%)
  • Chování: vodivé
  • Mražené
  • Rýhované