{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Forma della punta | Es. tronca | |
| Larghezza punta | 1,3 mm | |
| Posizione punte | forma diritta | |
| Materiale punta | Acciaio legato | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Pinzetta | |
| Caratteristiche | es. amagnetica | |
| Materiale | Acciaio legato (INOX) | |
| Superficie | Es. opaca sabbiata | |
| Lunghezza complessiva | 145 mm | |
| Peso totale | 25 g |
| Codice articolo | 92 72 45 | |
| EAN / GTIN | 4003773054962 | |
| Codice del produttore | 92 72 45 | |
| Numero-L | L70010 994 | |
| Produttore/persona responsabile | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |