Posuvná úchytka pre roletové skrine bez zásuvnej vložky

Č. pol.: 914223
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
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
Uzatvorenie Druh na pripnutie cylindrického zámku
Materiál posuvná rukoväť Plast
Farba cierna
s poľom pre popísanie Áno
Uzamykací jazyk Šírka 26 mm
Uzamykací jazyk Tvar krížový jazyk
Montážny materiál obsiahnutý v rozsahu balenia Áno
nie je nutný žiadny ďalší upevňovací materiál Áno
Možná priama zásuvná montáž zásuvných vložiek Áno
Možná výmena zásuvných vložiek áno
Inštalácia HO-uzamykacích zariadení Možná zásuvná vložka Áno
Dodanie bez zásuvných vložiek Áno
Druh produktu Posuvná rukoväť

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 914223
EAN/GTIN 4045197492296
Číslo výrobcu 914223
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Zásuvka na klávesnicu č. 920175 (keď je zabudovaná posuvná rukoväť do cca 03/2010), zásuvka na klávesnicu pri pracoviskách s počítačom č. 951100951610, ako aj č. 951632 (keď je zabudovaná posuvná rukoväť , do cca 04/2010). Zásuvka na klávesnicu s krytkou na požiadanie. Vhodná pre roletové skrine č. 940089, 940109 a č. 956380, 956700 a roletové skrine skupiny produktov 97 od roku výroby 10/2009.

Rozsah dodávky:

Posuvná rukoväť s krížovým jazykom. Rukoväť sa upevňuje pomocou bajonetového uzáveru v korpuse. Ďalší upevňovací materiál nie je potrebný.