Stumiama rankena spintoms su roletais be apyraktės

Prekės Nr.: 914223
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga iš plastiko
Tiekiama be apyraktės taip
Galima montuoti be įrankių taip
Su vieta užrašui taip
Darbo vietos įrangai, gaminamai nuo 2 009
Užrakto liežuvėlių forma lenktas
Užrakto liežuvėlių plotis 26 mm
Produkto rūšis stumiamoji rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 914223
EAN / GTIN 4045197492296
Gamintojo numeris 914223
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Stalčius klaviatūrai Nr. 920175 (iki tol, kol įmontuojama stumiama rankena, iki maždaug 03 / 2010), stalčius klaviatūrai prie kompiuterio darbo vietų Nr. 951100 - 951610, bei Nr. 951632 (iki tol, kol įmontuojama stumiama rankena, iki maždaug 04 / 2010). Stalčius klaviatūrai su akle pagal papildomą užsakymą. Tinka spintoms su roletais Nr. 940089, 940109 ir Nr. 956380, 956700 ir spintoms su roletais, esančiomis 97 skyriuje nuo 2009 m. 10 mėn.

Tiekiama:

Stumiama rankena su kryžminiu liežuvėliu. Rankena prie korpuso tvirtinama bajonetiniu (durtuvo formos) fiksatoriumi. Nereikia daugiau jokių tvirtinimo detalių.