Poignée coulissante pour armoires à volets roulants sans barillet

Réf.: 914223
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison selon accord
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
Type de fermeture pour recevoir une serrure à cylindre
Matériau poignée Plastique
Couleur noir
Avec zone d'inscription oui
Largeur patte de fermeture 26 mm
Forme patte de fermeture Patte croisée
Matériel de montage fourni oui
Aucun autre matériel de fixation nécessaire oui
Possibilité de montage direct par emboîtement du barillet extractible oui
Possibilité de remplacement du barillet extractible oui
Possibilité de montage de barillets extractibles de fermetures combinées HO oui
Barillet extractible non fourni oui
Type de produit Poignées

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914223
EAN / GTIN 4045197492296
Réf. fabricant 914223

Description

Adapté(s) pour:

Tiroir pour clavier 920175 (si une poignée coulissante est intégrée, jusqu'au 03 / 2010 env.), tiroir pour clavier des postes de travail informatiques 951100951610, et 951632 (si une poignée coulissante est intégrée, jusqu'à 04 / 2010 env.). Tiroir pour clavier actuel avec cache sur demande. Pour armoires à volets roulants 940089, 940109 et 956380, 956700 et armoires à volets roulants du groupe 97 à partir de l'année de construction 10 / 2009.

Livraison:

Poignée coulissante avec patte croisée. La poignée est fixée dans le caisson par une fermeture à baïonnette. Tout autre matériel de fixation est inutile.