Työntökahva rulokaapeille ilman lukkosylinteriä

Tuote nro.: 914223
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sulkemistapa tappihaittasylinterilukon kiinnittämiseen
Työntökahvojen materiaali muovi
Väri musta
merkintäkenttä kyllä
Lukituskielen leveys 26 mm
Lukituskielen muoto Ristikieli
Asennusmateriaali sisältyy toimitukseen kyllä
muuta kiinnitysmateriaalia ei tarvita kyllä
Lukkosylinterin pistoasennus suoraan mahdollinen kyllä
Lukkosylinterin vaihto mahdollinen kyllä
HO-lukkojärjestelmän lukkosylinterin asennus mahdollinen kyllä
toimitus ilman lukkosylinteriä kyllä
Tuotetyyppi Työntökahva

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914223
EAN / GTIN 4045197492296
Valmistajan numero 914223

Kuvaus

Sopii:

Näppäimistötaso nro 920175 (kun on asennettu työntökahva , noin 03 / 2010 saakka), näppäimistötaso tietokonetyöpisteissä nro 951100951610 sekä nro 951632 (kun on asennettu työntökahva , noin 04 / 2010 saakka). Näppäimistötaso saatavana lukkopaneelin kanssa tilauksesta. Sopii rulokaappeihin nro 940089, 940109 ja nro 956380, 956700 ja tuoteryhmän 97 rulokaappeihin valmistusvuodesta 10 / 2009 alkaen.

Toimituksen sisältö:

Työntökahva ristikielellä. Kahva kiinnitetään runkoon bajonettilukituksella. Muita kiinnitysmateriaaleja ei tarvita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin