Uchwyt przesuwny do szaf żaluzjowych, bez wkładki

Nr art.: 914223
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
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
Sposób zamykania do mocowania zamka patentowego
materiał uchwytu tworzywo sztuczne
kolor czarny
z polem do opisywania tak
szerokość języka zamykającego 26 mm
kształt języka zamykającego język krzyżowy
materiał montażowy w zakresie dostawy tak
nie jest potrzebny inny materiał do mocowania tak
możliwość bezpośredniego montażu wtykowego wkładek tak
możliwa wymiana wkładki tak
możłiwość montażu wkładek zamków HO tak
Dostawa bez wkładki tak
Rodzaj produktu Uchwyt do pchania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 914223
EAN / GTIN 4045197492296
Numer producenta 914223
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

szuflady na klawiaturę nr 92 0175 (oile jest wmontowany uchwyt przesuwny,
wyprod. do około 03.2010), szuflady na klawiaturę wkomputerowych stanowiskach
pracy nr 95 1100-95 1610 oraz nr 95 1632 (oile jest zamontowany uchwyt przesuwny,
wyprod. do około 04.2010). Obecnie można zamówić szufladę na klawiaturę zblendą.
Pasuje do szaf z roletami nr 94 0089, 94 0109 inr 95 6380, 95 6700 oraz szaf z roletami zgrupy 97 wyprod. od 10.2009.

W dostawie:

Uchwyt przesuwny z językiem krzyżowym. Uchwyt mocowany w obudowie za pomocą zamknięcia podobnego do zamknięcia bagnetowego. Inne materiały do mocowania nie są potrzebne.