Tirador deslizante para armarios de cierre corredizo sin bombillo

Número de artículo: 914223
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
18 piezas en stock
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
Material plástico
Suministro sin bombillo
Posibilidad de montaje sin herramientas
Con campo de escritura
Para mobiliario industrial a partir del año de construcción 2,009
Forma de la lengüeta de cerradura acodado
Anchura de la lengüeta de cerradura 26 mm
Tipo de producto Tirador deslizante

Identificación y clasificación

Número de artículo 914223
EAN / GTIN 4045197492296
Número del fabricante 914223
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Cajón para el teclado n.º 920175 (mientras esté montado un tirador deslizante, hasta aprox. 03 / 2010) cajón para teclado en puestos de trabajo para ordenador n.º 951100951610, así como n.º 951632 (mientras esté montado un tirador deslizante, hasta aprox. 04 / 2010). Cajón para el teclado con hueco para el bombillo (bombillo bajo pedido). Apto para armarios de cierre corredizo n.º 940089, 940109 y n.º 956380, 956700 y armarios de cierre corredizo del grupo de productos 97 a partir del año de fabricación 10 / 2009.

Volumen de suministro:

Tirador deslizante con lengüeta en cruz. El tirador se fija en la carcasa con una especie de cierre a bayoneta. No se necesita más material de fijación.