{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Lås typ | för fastsättning av ett cylinderlås | |
| Material skjuthandtag | Plast | |
| Färg | svart | |
| med märkningsfält | yes | |
| Låstunga bredd | 26 mm | |
| Form låstunga | Krysstunga | |
| Monteringsmaterial ingår i leveransen | yes | |
| det krävs inga andra fästelement | yes | |
| Insticksmontering av låscylindern kan göras direkt | yes | |
| Låscylinder kan bytas | ja | |
| Det går att montera HO-låssystemets låscylinder | yes | |
| Leverans utan låscylinder | yes | |
| Produktslag | Skjuthandtag |
| Artikkelkode | 914223 | |
| EAN / GTIN | 4045197492296 | |
| Manufacturer number | 914223 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |