{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de închidere | Pentru prinderea unei încuietori cilindrice | |
| Materialul mânerului de împingere | Plastic | |
| Culoarea | negru | |
| Cu câmp de inscripţionare | da | |
| Lăţimea zăvorului de broască | 26 mm | |
| Forma zăvorului de broască | Zăvor în cruce | |
| Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare | da | |
| Nu sunt necesare alte elemente de fixare | da | |
| Inserţia poate fi montată direct prin introducere | da | |
| Inserţia poate fi schimbată | da | |
| Se poate încorpora inserţia pentru sisteme de închidere | da | |
| Livrare fără inserţie | da | |
| Tip produs | Mâner de împingere |
| Cod articol | 914223 | |
| EAN / GTIN | 4045197492296 | |
| Număr producător | 914223 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |