Trubkorez na plastové rúrky

Č. pol.: 819625
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezacích koliesok 30 mm
Šírka rezacích koliesok 6,25 mm
Rezací kotúč otvor 4,85 mm
Pre vonkajší ⌀ rúrok 6 mm - 76 mm
Počet vodiacich kladiek 4
Počet rezacích koliesok 1
Druh produktu Rezačka rúr

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 819625
EAN/GTIN 4045197721471

Popis

Prevedenie:

Základné teleso z hliníkového tlakového odliatku s 4 vodiacimi valčekmi a zápichom. Rýchle nastavenie vretena pomocou račňového princípu a vratnej pružiny. Ergonomická rukoväť s náhradnými rezacími kolieskami.

Použitie:

Na rezanie PE, PP, VPE, PB a PVDF rúr.
Po výmene rezného kotúča sa dá použiť aj na medené, hliníkové a tenkostenné rúry INOX. (Je možné dodať ako voliteľnú možnosť.)

Náhradní díl:

Náhradný čap pozri č. 819630 a náhradné rezacie koliesko č. 819613; 819620.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely