Rezalec za cevi iz umetne mase

Št. art.: 819625
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
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
Število vodilnih valjčkov, z vodilnimi kolesci 4
Vrsta izdelka rezalci za cevi
Primerno za cevi aluminij; plemenito jeklo; umetne mase; baker
Za premer min. 6 mm
Za premer maks. 76 mm
Izvedba z vodilnimi kolesci; s funkcijo raglje
Število rezalnih kolesc 1
Izvrtina rezalnega kolesa 4,85 mm
Širina rezalnega kolesa 6,25 mm
Premer rezalnega kolesa 30 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 819625
EAN/GTIN 4045197721471
Številka proizvajalca 819625
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Osnovno telo iz aluminijeve tlačne litine s 4 vodilnimi kolesci in zarezo. Hitro nastavljanje vretena po principu raglje in vzmetnega povratnega vleka. Ergonomski ročaj z nadomestnim rezalnim kolescem.

Uporaba:

Za rezanje cevi iz PE, PP, VPE, PB in PVDF.
Z uporabo drugega rezalnega kolesca je uporaben tudi za rezanje bakrenih, aluminijastih in tankostenskih INOX cevi.

Rezervni del:

Za nadomestni zatič glejte art. 819630 in za nadomestno rezalno kolesce art. 819613; 819620.