• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Tagliatubi per tubi in plastica

Codice art.: 819625
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Rotella 30 mm
Larghezza rotella 6,25 mm
Rotella foro 4,85 mm
Per ⌀ esterno del tubo 6 mm - 76 mm
Numero di rulli di guida 4
Numero di rotelle 1
Tipo di prodotto tagliatubi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 819625
EAN / GTIN 4045197721471
Codice del produttore 819625
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo base in alluminio pressofuso con 4 rulli di guida e intaglio di cava. Regolazione rapida del mandrino grazie al principio del cricchetto e al ritorno a molla. Impugnatura ergonomica con rotelle di ricambio.

Uso:

Per tagliare tubi in PE, PP, VPE, PB e tubi PVDF.
Se si sostituisce la rotella, adatto anche per tubi in rame, alluminio e acciaio INOX a parete sottile. (Disponibili come optional.)

Ricambi:

Perno di ricambio: vedi n. art. 819630 e rotella di ricambio n. art. 819613; 819620.

Download & documenti

Prodotti correlati