Műanyagcső-vágó

Cikkszám: 819625
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Vágókerék ⌀ 30 mm
Vágókerék szélessége 6,25 mm
Vágókerék furat 4,85 mm
Külső cső ⌀-höz 6 mm - 76 mm
Vezetőgörgők száma 4
Vágókerekek száma 1
Termék fajtája Csővágókhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 819625
EAN / GTIN 4045197721471

Leírás

Kivitel:

Présöntött alumínium alaptest 4 db vezetőgörgővel és beszúrással. Gyors orsóállítás a racsnielv és a rugós visszahúzás következtében. Ergonomikus markolat tartalék vágókerékkel.

Felhasználás:

PE-, PP-, VPE-, PB- és PVDF csövek vágásához.
A vágókerék kicserélésével réz, alumínium, és vékonyfalú INOX csövekhez is használható. (Opcionálisan kapható.)

Alkatrész:

Tartalék csapszeget lásd a 819630 sz. és a tartalék vágókereket a 819613; 819620 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek