Rezač za plastične cijevi

Artikl br.: 819625
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reznog kotačića 30 mm
širina reznog kotačića 6,25 mm
Rupa za rezni kotačić 4,85 mm
za vanjski ⌀ cijevi 6 mm - 76 mm
Broj upravljačkih kotačića 4
Broj reznih kotačića 1
Vrsta proizvoda Rezači cijevi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 819625
EAN / GTIN 4045197721471

Opis

Izvedba:

Tijelo do aluminijskog tlačnog lijeva 4 valjka za vođenje i odstranjivačem srha. Brzo namještanje vretena zahvaljujući principu račne i uvlačenju opruge. Ergonomska ručka s rezervnim reznim kotačićem.

Upotreba:

Za rezanje PE, PP, VPE, PB i PVDF cijevi.
Zamjenom reznog kotača primjenjiv je i za bakrene, aluminijske i INOX-cijevi tankih stijenki. (Opcionalno dostupno.)

Zamjenski dio:

Rezervni svornjaci v. br. 819630 i rezervni rezni kotačić br. 819613; 819620.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi