Röravskärare för plaströr

Art-nr: 819625
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
91 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

skärtrissans ⌀ 30 mm
skärtrissans bredd 6,25 mm
skärtrissans hål 4,85 mm
för rörytter-⌀ 6 mm - 76 mm
Antal styrrullar 4
Antal skärtrissor 1
Produktslag Rörkapare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 819625
EAN/GTIN 4045197721471

Benämning

Utförande:

Stomme av aluminiumpressgjutgods med 4 styrrullar och instick. Spindelsnabbjustering genom spärrnyckelprincip och fjäderåtergång. Ergonomiskt handtag med extra skärtrissa.

Användningsdata:

För kapning av PE-, PP-, VPE-, PB- och PVDF-rör.
Kan efter byte av skärtrissa användas även för koppar- / aluminium- och tunnväggiga rör av rostfritt stål. (finns som tillval.)

Reservdel:

Reservbultar se nr 819630och reservskärtrissor nr 819613; 819620.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar