Vnútorný / vonkajší odihlovač z ušľachtilej ocele 54

Č. pol.: 814920 54
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pre ⌀ rúry 10 mm - 54 mm
Použitie Inox; Oceľ; Meď; Hliník
Materiál kalená špeciálna oceľ
Materiál púzdra eloxovaný hliník
možné strojové odhrotovanie nie
Druh produktu Odihlovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 814920 54
EAN/GTIN 4044942021071
Číslo výrobcu 113830 A

Popis

Prevedenie:

Puzdro z eloxovaného hliníka, odhrotovací kužeľ z tvrdenej špeciálnej ocele.

Použitie:

Profesionálne vnútorné a vonkajšie odhrotovanie rúr z nehrdzavejúcej ocele, ocele, medi, plastu a hliníka.