Muoviputkileikkuri

Tuote nro.: 819625
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
96 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkuukiekon ⌀ 30 mm
Leikkuukiekon leveys 6,25 mm
Leikkuukiekon reikä 4,85 mm
Putken ulko-⌀ 6 mm - 76 mm
Ohjausrullien lukumäärä 4
Leikkuukiekkojen lukumäärä 1
Tuotetyyppi Putkileikkuri

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 819625
EAN / GTIN 4045197721471
Valmistajan numero 819625
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Runko alumiinipainevalua, neljä ohjainrullaa ja pistoura. Karan pikasäätö räikkäperiaatteella ja palautusjousen avulla. Ergonominen kahva vaihtoteräpyörällä.

Käyttö:

PE-, PP-, VPE-, PB- ja PVDF-putkien katkaisuun.
Leikkuuterää vaihtamalla käytettävissä myös kupari- ja alumiiniputkille sekä ohutseinäisille INOX-putkille. (Saatavana lisävarusteena.)

Varaosa:

Varapultit katso nro 819630 ja varaterä nro 819613; 819620.