Osadzovacia pinzeta pre ⌀ 0,8 - 2,0 mm AMB

Č. pol.: 727800 AMB
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
185 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Dĺžka 120 mm
Šírka 3 mm
Druh produktu Pinzeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 727800 AMB
EAN/GTIN 4045197993267

Popis

Prevedenie:

Z antimagnetickej ocele, nehrdzavejúcej, epoxidová povrchová úprava, vhodná pre ESD.