{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Bestückungspinzette für 0,8 − 2,0 mm ⌀, Werkstoff: AMB | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Farbe | schwarz | |
| Form Spitze | spitz | |
| Durchmesser Spitze | 0,8 mm; 2 mm | |
| Stellung Spitze | gerade | |
| Material Spitze | AMB | |
| Material, Griff | Kunststoff | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Pinzette | |
| Eigenschaften | antimagnetisch; rostfrei | |
| Material | Edelstahl (INOX) | |
| Oberfläche | poliert | |
| Länge gesamt | 120 mm | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 727800 AMB | |
| EAN / GTIN | 4045197993267 | |
| Herstellernummer | 727800 AMB | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |