Pinzas de montaje para ⌀ 0,8 − 2,0 mm, Material: AMB

Número de artículo: 727800 AMB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
172 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Material Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Bestückungspinzette für 0,8 − 2,0 mm ⌀, Werkstoff: AMB
Zona de protección ESD (EPA)
Color negro
Forma punta De punta
Diámetro punta 0,8 mm; 2 mm
Posición punta forma recta
Material punta AMB
Material, mango plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Pinza
Características capacidad antimagnética; Inoxidable
Material Acero fino (INOX)
Superficie ejecución pulida
Longitud total 120 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 727800 AMB
EAN / GTIN 4045197993267
Número del fabricante 727800 AMB
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero antimagnético, inoxidable, revestimiento epoxídico, adecuados para componentes ESD.