Pinceta za elemente u rasponu 0.8 − 2.0 mm ⌀ AMB

Artikl br.: 727800 AMB
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
185 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Materijal Plemeniti čelik, INOX
Duljina 120 mm
širina 3 mm
Vrsta proizvoda Pinceta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 727800 AMB
EAN / GTIN 4045197993267

Opis

Izvedba:

Od antimagnetnog čelika, nehrđajući, epoksidna obloga, ESD primjereno.