Asennuspinsetit ⌀:ille 0,8 − 2,0 mm AMB

Tuote nro.: 727800 AMB
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
185 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Raaka-aine: INOX

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Raaka-aine INOX
Pituus 120 mm
Leveys 3 mm
Tuotetyyppi Atulat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 727800 AMB
EAN / GTIN 4045197993267

Kuvaus

Malli:

Magnetoitumatonta, ruostumatonta terästä, epoksipinnoite, ESD-kelpoisuus.