{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Bestückungspinzette für 0,8 − 2,0 mm ⌀, Werkstoff: AMB | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Barva | Černá | |
| Tvar hrotu | Ostré | |
| Průměr hrotu | 0,8 mm; 2 mm | |
| Poloha hrotu | rovné | |
| Materiál špičky | AMB | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Pinzeta | |
| Vlastnosti | antimagnetický; nerez | |
| Materiál | Ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Povrch | leštěné | |
| Celková délka | 120 mm | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 727800 AMB | |
| EAN / GTIN | 4045197993267 | |
| Číslo výrobce | 727800 AMB | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |