Pinceta za opremljanje za ⌀ 0,8−2,0 mm, Material: AMB

Št. art.: 727800 AMB
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
172 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Material Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Bestückungspinzette für 0,8 − 2,0 mm ⌀, Werkstoff: AMB
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva črna
Oblika konice koničasto
Premer konice 0,8 mm; 2 mm
Položaj konice ravno
Material konice AMB
Material, ročaj umetne mase
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka pinceta
Lastnosti nemagnetne; Inox
Material plemenito jeklo (INOX)
Površina polirano
Celotna dolžina 120 mm
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 727800 AMB
EAN/GTIN 4045197993267
Številka proizvajalca 727800 AMB
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz nemagnetnega jekla, nerjavne. Epoksidna prevleka, primerno za ESD.