Montagepincet voor 0,8 − 2,0 mm ⌀ AMB

Artikelnummer: 727800 AMB
op aanvraag
Op voorraad
185 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Materiaal Edelstaal, RVS
Lengte 120 mm
Breedte 3 mm
Producttype Pincet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 727800 AMB
EAN/GTIN 4045197993267

Omschrijving

Uitvoering:

Antimagnetisch staal, roestvrij, epoxycoating, ESD-veilig.