Skrutkovač na elektroniku na skrutky Phillips plne izolované podľa VDE, Veľkosť krížovej drážky: 0

Č. pol.: 668631 0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
919 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohon pre skrutky Phillips (PH)
Vhodné pre napäťovú skúšku nie
Celková dĺžka L 147 mm
Dĺžka čepele l1 60 mm
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Testované do 1 000 V
Pečiatka kvality a skúšobne VDE
Farba žltá; červená
Vlastnosti rukoväti protišmykové
Veľkosť výstupu, pre skrutky Phillips (PH) PH0
Druh produktu skrutkovač
Súprava/súprava nie
Pohon rukoväť

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 668631 0
EAN/GTIN 4062406059798
Číslo výrobcu 668631 0
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.
Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.
Viaczložková silová rukoväť s optimalizovaným krútiacim momentom a pohodlnou zónou uchopenia, čepeľ z vysokolegovanej nástrojovej ocele.

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.