{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Prigon | za Phillips vijke (PH) | |
| Prikladno za ispitivanje napona | ne | |
| Ukupna duljina L | 147 mm | |
| Duljina oštrice l1 | 60 mm | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 | |
| Provjereno do | 1.000 V | |
| Kvaliteta i ispitna brtva | VDE | |
| Boja | žuto; crvena | |
| Udubljenje za dršku | protuklizno | |
| Veličina pogona, za Phillips vijke (PH) | PH0 | |
| Vrsta proizvoda | odvijači | |
| Pogon | ručka |
| Broj artikla | 668631 0 | |
| EAN / GTIN | 4062406059798 | |
| Broj proizvođača | 668631 0 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |