Wkrętaki dla elektryków, do wkrętów z główką Phillips z pełną izolacją VDE, wielkość gniazda krzyżowego: 0

Nr art.: 668631 0
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
337 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub Phillips (PH)
Do kontroli napięcia nie
Długość całkowita L 147 mm
Długość grotu l1 60 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor Żółty; Czerwony
Właściwości uchwytu właściwości przeciwpoślizgowe
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH0
Rodzaj produktu Wkrętaki
Zestaw nie
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 668631 0
EAN / GTIN 4062406059798
Numer producenta 668631 0
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej.
Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej.
Uchwyt z kilku rodzajów materiału ze strefą chwytu zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy, grot z wysokostopowej stali narzędziowej.

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.